TCI SRL - TCI127131 DC 25W 600MA HPF ALIMENTATORE LED - 127131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 22...42 V
Ausgangsleistung - 25...25 W
Ausgangsstrom - 600...600 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 28 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703369849
Artikelnummer
TCI127131
Herstellernummer
127131
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
22...42 V
Ausgangsleistung:
25...25 W
Ausgangsstrom:
600...600 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
122 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Schutzklasse:
II



