Startseite

TCI SRL - TCI127134 DC 20W 500MA W HPF ALIMENTATORE LED - 127134

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 22...40 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 28 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703365759

Artikelnummer

TCI127134

Herstellernummer

127134

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

22...40 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

28 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

38 mm

Länge:

122 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzklasse:

II

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Corrente regolata ±7% inclusevariazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti dientrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singolamorsettiera su primario e secondario.Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni:termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.