Startseite

TCI SRL - TCI127136 DC 22W 2050mA W HPF Alimentatore LED - 127136

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 22...22 W

  • Ausgangsstrom - 2050...2050 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703366602

Artikelnummer

TCI127136

Herstellernummer

127136

Hersteller

TCI

Ausgangsleistung:

22...22 W

Ausgangsstrom:

2050...2050 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Corrente regolata ±7% inclusevariazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti dientrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singolamorsettiera su primario e secondario.Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni:termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi