Startseite

TCI SRL - TCI127225 SIRIO 150/200-700 1-10V BILEVEL BI AL. L - 127225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 105...270 V

  • Ausgangsleistung - 54...150 W

  • Ausgangsstrom - 200...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703359925

Artikelnummer

TCI127225

Herstellernummer

127225

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

105...270 V

Ausgangsleistung:

54...150 W

Ausgangsstrom:

200...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

40 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

43 mm

Länge:

240 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzklasse:

II

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20 (SIRIO 150). Protetto in classe II controle scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (SIRIO 150). Alimentatore daincorporare (SIRIO 150 BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classedi protezione I e II (SIRIO 150 BI). PFC attivo. Uscita ausiliare 12 V max. 100 mA.Entrata analogica per sensore termico.Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entratae uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 - 2,5 mm2 / AWG15 - AWG13).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8mm (SIRIO 150).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Protezione termica = C.5.a. I drivers sono disponibili con tropicalizzazionesu richiesta (aggiungendo CC al codice articolo).