TCI SRL - TCI127230 SIRIO 150/200-700 ALIMENTATORE LED - 127230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 105...270 V
Ausgangsleistung - 54...150 W
Ausgangsstrom - 200...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 40 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703361270
Artikelnummer
TCI127230
Herstellernummer
127230
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
105...270 V
Ausgangsleistung:
54...150 W
Ausgangsstrom:
200...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
40 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
240 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Schutzklasse:
II



