Startseite

TCI SRL - TCI127232 SIRIO 150/300-1050 ALIMENTATORE LED - 127232

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 75...165 V

  • Ausgangsleistung - 50...150 W

  • Ausgangsstrom - 300...1050 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703361492

Artikelnummer

TCI127232

Herstellernummer

127232

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

75...165 V

Ausgangsleistung:

50...150 W

Ausgangsstrom:

300...1050 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

40 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

59 mm

Länge:

240 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Schutzklasse:

II

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20 (SIRIO 150). Protetto in classe II controle scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (SIRIO 150). Alimentatore daincorporare (SIRIO 150 BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classedi protezione I e II (SIRIO 150 BI). PFC attivo.Uscita ausiliare 12 V max. 100 mA. Corrente regolata ±5 % incluse variazionidi temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a1,5 - 2,5 mm2 / AWG15 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi didiametro: min. 3 mm - max. 8 mm (SIRIO 150). Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.I drivers sono disponibili con tropicalizzazione su richiesta (aggiungendo CC alcodice articolo).