TCI SRL - TCI127240 SIRIO 150/200-700 BI Alimentatore LED - 127240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 105...270 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Ausgangsstrom - 300...300 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 40 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703360952
Artikelnummer
TCI127240
Herstellernummer
127240
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
105...270 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Ausgangsstrom:
300...300 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
40 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
227 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I



