TCI SRL - TCI127242 SIRIO 150/300-1050 BI ALIMENTATORE LED - 127242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 70...165 V
Ausgangsleistung - 50...150 W
Ausgangsstrom - 300...1050 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 40 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703361669
Artikelnummer
TCI127242
Herstellernummer
127242
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
70...165 V
Ausgangsleistung:
50...150 W
Ausgangsstrom:
300...1050 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
40 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
240 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Schutzklasse:
II



