Startseite

TCI SRL - TCI127310/14 MP 55 1400/2 Alimentatore elettronico - 127310/14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2...44 V

  • Ausgangsleistung - 45...55 W

  • Ausgangsstrom - 1050...1400 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703360297

Artikelnummer

TCI127310/14

Herstellernummer

127310/14

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

2...44 V

Ausgangsleistung:

45...55 W

Ausgangsstrom:

1050...1400 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

63.5 mm

Länge:

129 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Schutzklasse:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della correntein uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MP 55 /2). Protettoin classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (MP 55 /2).Alimentatore da incorporare (MP 55 BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I (MP 55 BI). PFC attivo. Uscita ausiliare 12 V max. 100mA. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entratae uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 - 2,5 mm2 / AWG15 - AWG13).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm(MP 55 /2). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.