Startseite

TCI SRL - TCI127330 SUPERSLIM ALIMENTATORE LED - 127330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2...52 V

  • Ausgangsleistung - 18...25 W

  • Ausgangsstrom - 350...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Höhe - 12.9 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703366510

Artikelnummer

TCI127330

Herstellernummer

127330

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

2...52 V

Ausgangsleistung:

18...25 W

Ausgangsstrom:

350...500 mA

Schutzart (IP):

IP54

Höhe:

12.9 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

19.6 mm

Länge:

299 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch interno per la selezione dellacorrente in uscita. Alimentatore da incorporare, case IP54 (SUPERSLIM). Alimentatoreda incorporare senza involucro (SUPERSLIM OF). Utilizzabile per apparecchidi illuminazione in classe di protezione I e II. PFC attivo. Corrente regolata ±5 %incluse variazioni di temperatura. Fornito di cavi su primario e secondario per ilcollegamento (lunghezza cavi 20 cm). Sezione cavi 0,5 mm2 / AWG20. Se il cavodi rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Protezioni:termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi