Startseite

TCI SRL - TCI127372 ATON 30/250-700 DALI BI Alimentatore LED - 127372

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 30...30 W

  • Ausgangsstrom - 250...250 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703365964

Artikelnummer

TCI127372

Herstellernummer

127372

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

30...30 W

Ausgangsstrom:

250...250 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

30 mm

Länge:

220 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (ATON). Protetto in classeI contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (ATON). Alimentatoreda incorporare (ATON BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classedi protezione I (ATON BI). PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazionidi temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a1,5 mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro:min. 3 mm - max. 8 mm (ATON).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.