Startseite

TCI SRL - TCI127402 SMART 70 Alimentatore LED - 127402

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 25...85 V

  • Ausgangsleistung - 26...70 W

  • Ausgangsstrom - 300...1050 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703372702

Artikelnummer

TCI127402

Herstellernummer

127402

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

25...85 V

Ausgangsleistung:

26...70 W

Ausgangsstrom:

300...1050 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

63.5 mm

Länge:

115.5 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Schutzklasse:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (SMART). Protetto in classeI contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (SMART). Alimentatoreda incorporare (SMART BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classedi protezione I (SMART BI). PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazionidi temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo finoa 1,5mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro:min. 3 mm - max. 8 mm (SMART). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole perviti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.