Startseite

TCI SRL - TCI127409 DC MAXI JOLLY HV DALI Alimentatore LED - 127409

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2...112 V

  • Ausgangsleistung - 28...60 W

  • Ausgangsstrom - 250...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703377523

Artikelnummer

TCI127409

Herstellernummer

127409

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

2...112 V

Ausgangsleistung:

28...60 W

Ausgangsstrom:

250...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

79 mm

Länge:

124 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzklasse:

II

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della correntein uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC MAXI JOLLY HVDALI). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti(DC MAXI JOLLY HV DALI).Alimentatore da incorporare (DC MAXI JOLLY HV DALI BI). Utilizzabile per apparecchidi illuminazione in classe di protezione I e II (DC MAXI JOLLY HV DALI BI). PFCattivo. Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico. Uscita ausiliare12 V max. 100 mA. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8mm(DC MAXI JOLLY HV DALI). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extratensionidi rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.