Startseite

TCI SRL - TCI127413 DC MAXI JOLLY US DALI Alimentatore LED - 127413

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2...74 V

  • Ausgangsleistung - 25...60 W

  • Ausgangsstrom - 350...1050 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703373532

Artikelnummer

TCI127413

Herstellernummer

127413

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

2...74 V

Ausgangsleistung:

25...60 W

Ausgangsstrom:

350...1050 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

79 mm

Länge:

124 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzklasse:

II

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della correntein uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC MAXI JOLLY USDALI). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti(DC MAXI JOLLY US DALI). Alimentatore da incorporare (DC MAXI JOLLY US BIDALI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (DCMAXI JOLLY US BI DALI). PFC attivo. Entrata analogica (NTC) per connessionesensore termico. Uscita ausiliare 12 V max. 100 mA. Corrente regolata ±5 %incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato(sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Serracavo su primario e secondario percavi di diametro: min. 3 mm - max. 8mm (DC MAXI JOLLY US DALI).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Protezione termica = C.5.a.