TCI SRL - TCI127484N PROFESSIONALE 42 Alimentatore elettronic - 127484N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 3...44 V
Ausgangsleistung - 13...42 W
Ausgangsstrom - 300...1050 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703385153
Artikelnummer
TCI127484N
Herstellernummer
127484N
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
3...44 V
Ausgangsleistung:
13...42 W
Ausgangsstrom:
300...1050 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
43.5 mm
Länge:
146.5 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Schutzklasse:
II



