Startseite

TCI SRL - TCI127486 PROFESSIONALE 42 BI ALIMENTATORE LED - 127486

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 3...44 V

  • Ausgangsleistung - 13...42 W

  • Ausgangsstrom - 300...1050 mA

  • Höhe - 30 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703369832

Artikelnummer

TCI127486

Herstellernummer

127486

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

3...44 V

Ausgangsleistung:

13...42 W

Ausgangsstrom:

300...1050 mA

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

33.5 mm

Länge:

97 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della correntein uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (PROFESSIONALE42). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti(PROFESSIONALE 42). Alimentatore da incorporare (PROFESSIONALE42 BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I(PROFESSIONALE 42 BI). PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazionidi temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min.2 mm - max. 11 mm (PROFESSIONALE 42). Fissaggio dell’alimentatore tramiteasole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.