TCI SRL - TCI127490 PROFESSIONALE DALI Alimentatore LED - 127490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
8010703373471
Artikelnummer
TCI127490
Herstellernummer
127490
Hersteller
TCI
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della correntein uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (PROFESSIONALEDALI). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti(PROFESSIONALE DALI). Alimentatore da incorporare (PROFESSIONALE DALIBI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (PROFESSIONALEDALI BI). PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni ditemperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min.2 mm - max. 9 mm (PROFESSIONALE DALI). Fissaggio dell’alimentatore tramiteasole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete;contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.


