TCI SRL - TCI127534N SUPER PRO 32/700 Alimentatore elettronic - 127534N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 15...45 V
Ausgangsleistung - 32...32 W
Ausgangsstrom - 400...400 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703385757
Artikelnummer
TCI127534N
Herstellernummer
127534N
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
15...45 V
Ausgangsleistung:
32...32 W
Ausgangsstrom:
400...400 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
43.5 mm
Länge:
108 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I



