Startseite

TCI SRL - TCI127535 SUPER PRO 32/700 BI Alimentatore LED - 127535

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 15...45 V

  • Ausgangsleistung - 32...32 W

  • Ausgangsstrom - 400...400 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703372863

Artikelnummer

TCI127535

Herstellernummer

127535

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

15...45 V

Ausgangsleistung:

32...32 W

Ausgangsstrom:

400...400 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

33.5 mm

Länge:

88 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (SUPER PRO). Protetto in classeII contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (SUPER PRO).Alimentatore da incorporare (SUPER PRO BI). Utilizzabile per apparecchi diilluminazione in classe di protezione I e II (SUPER PRO BI). PFC attivo. Correnteregolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscitacontrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Serracavo su primario esecondario per cavi di diametro: min. 2 mm - max. 11 mm (SUPER PRO). Fissaggiodell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5