Startseite

TCI SRL - TCI127906 DC 100W 12V VPS 1-10V ALIMENTATORE LED - 127906

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Ausgangsstrom - 830...830 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Höhe - 46 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703376281

Artikelnummer

TCI127906

Herstellernummer

127906

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Ausgangsstrom:

830...830 mA

Schutzart (IP):

IP66

Höhe:

46 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

70.2 mm

Länge:

230 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Schutzklasse:

I

Alimentatore elettronico regolabile con uscita in tensione per moduli LED. Alimentatoreindipendente IP66, per uso interno ed esterno. Protetto in classe Icontro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primarioe secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve esseresostituito da personale autorizzato. Protezioni: termica e cortocircuito; contro leextra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.