Startseite

TCI SRL - TCI127909 DC 150W 24V VPS 1-10V ALIMENTATORE LED - 127909

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Höhe - 47 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703371446

Artikelnummer

TCI127909

Herstellernummer

127909

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Schutzart (IP):

IP66

Höhe:

47 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

78 mm

Länge:

256 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

Alimentatore elettronico regolabile con uscita in tensione per moduli LED. Alimentatoreindipendente IP66, per uso interno ed esterno. Protetto in classe Icontro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primarioe secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve esseresostituito da personale autorizzato. Protezioni: termica e cortocircuito; contro leextra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.