Startseite

TCI SRL - TCI127910 DC 180W12V VPS 1-10V ALIMENTATORE LED - 127910

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 200...200 W

  • Ausgangsstrom - 1660...1660 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Höhe - 47 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703376304

Artikelnummer

TCI127910

Herstellernummer

127910

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

200...200 W

Ausgangsstrom:

1660...1660 mA

Schutzart (IP):

IP66

Höhe:

47 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

78.3 mm

Länge:

256 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Schutzklasse:

I

Alimentatore elettronico regolabile con uscita in tensione per moduli LED. Alimentatoreindipendente IP66, per uso interno ed esterno. Protetto in classe Icontro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primarioe secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve esseresostituito da personale autorizzato. Protezioni: termica e cortocircuito; contro leextra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.