TCI SRL - TCI127915 DC 80W 24V VPS MD ALIMENTATORE LED - 127915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 80...80 W
Schutzart (IP) - IP66
Höhe - 45 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8010703371422
Artikelnummer
TCI127915
Herstellernummer
127915
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
80...80 W
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
45 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
70 mm
Länge:
200 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I
Alimentatore elettronico regolabile con uscita in tensione per moduli LED.Alimentatori indipendenti IP20 (45 W) e IP 66 (80 W), per uso interno ed esterno.45 W:- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.-Morsetti di entrata e uscita contrapposti.- Singola morsettiera su primario e secondario (sezione cavo fino a 0,75 -4 mm2 / AWG18 - AWG11).80 W:- Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.- Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento.- Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi.



