Startseite

TCI SRL - TCI127951 DC 60W 24V SLIM R ALIMENTATORE LED DIMM - 127951

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Ausgangsstrom - 2500...2500 mA

  • Höhe - 21 mm

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703360051

Artikelnummer

TCI127951

Herstellernummer

127951

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Ausgangsstrom:

2500...2500 mA

Höhe:

21 mm

Breite:

30 mm

Länge:

280 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singolomorsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica ecor tocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi;fusibile di protezione all’ingresso