Startseite

TCI SRL - TCI137051 XT 105 N TRAFO ELETTRONICO - 137051*

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 11.3...11.3 V

  • Leistung - 20...105 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Eingangsspannung - 230...240 V

  • Höhe - 33 mm

Packung

  • 45 ST

EAN

8010703451636

Artikelnummer

TCI137051

Herstellernummer

137051*

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

11.3...11.3 V

Leistung:

20...105 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Eingangsspannung:

230...240 V

Höhe:

33 mm

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Kurzschlusssicher:

ja

Durchmesser:

84 mm

Farbe:

schwarz

Trasformatore elettronico da incorporare IP00, per lampade alogene 12 V. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti e/o tiges. Dimensioni ridotte e compatte. Facilità di installazione e montaggio. Protezioni: termica e al corto circuito. contro le extra tensioni di rete. contro i sovraccarichi.