Startseite

TCI SRL - TCI137944/13HM BCC 113/2 SL BALLAST ELETTRONICO - 137944/13HM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 158 mm

  • Multiwatt-Ausführung - ja

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703150423

Artikelnummer

TCI137944/13HM

Herstellernummer

137944/13HM

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

158 mm

Multiwatt-Ausführung:

ja

Breite:

22 mm

Höhe:

19 mm

Schutzklasse:

II

Alimentatore elettronico in classe II indipendente IP20 dalle dimensioni compatte.Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada.Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo)lampada guasta o a fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore0,5÷1,5 mm2); Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggiodell’alimentatore tramite asole per viti. Fornito di coprimorsetti atti a fissare cavi2x0,75 mm2 H03VVH2-F.