TCI SRL - TCI137944/16H BCC 116/2 SL BALLAST ELETTRONICO - 137944/16H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 158 mm
Multiwatt-Ausführung - ja
Breite - 22 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703150430
Artikelnummer
TCI137944/16H
Herstellernummer
137944/16H
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
158 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
22 mm
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Höhe:
19 mm
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart T26:
ja
Für Lampenart TC-DD:
ja
Für Lampenart TC-SEL:
ja
Schutzklasse:
II
Alimentatore elettronico in classe II indipendente IP20 dalle dimensioni compatte.Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada.Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo)lampada guasta o a fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore0,5÷1,5 mm2); Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggiodell’alimentatore tramite asole per viti. Fornito di coprimorsetti atti a fissare cavi2x0,75 mm2 H03VVH2-F.


