TCI SRL - TCI137944/26H BCC 126/2 SL BALLAST ELETTRONICO - 137944/26H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 158 mm
Multiwatt-Ausführung - ja
Breite - 22 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703150461
Artikelnummer
TCI137944/26H
Herstellernummer
137944/26H
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
158 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
22 mm
Für Lampenart TC-L:
ja
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Höhe:
19 mm
Schutzart (IP):
IP20
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart TC-TEL:
ja
Für Lampenart TC-F:
ja
Für Lampenart T-R:
ja
Schutzklasse:
II


