TCI SRL - TCI137944B/24H BCC 124 SL BALLAST ELETTRONICO - 137944B/24H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 150 mm
Multiwatt-Ausführung - ja
Breite - 22 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703150515
Artikelnummer
TCI137944B/24H
Herstellernummer
137944B/24H
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
150 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
22 mm
Für Lampenart TC-L:
ja
Höhe:
19 mm
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart T26:
ja
Für Lampenart TC-F:
ja
Für Lampenart T-R:
ja
Schutzklasse:
II
Alimentatore elettronico da incorporare dalle dimensioni compatte. Utilizzabileper apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada.Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo)lampada guasta o a fine vita.Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5 mm2). Morsetti di entratae uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.A richiesta disponibile versione con morsetti a vite


