TCI SRL - TCI137945HTC BCC 116 BALLAST ELETTRONICO - 137945HTC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 80 mm
Multiwatt-Ausführung - ja
Breite - 41 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703150553
Artikelnummer
TCI137945HTC
Herstellernummer
137945HTC
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
80 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
41 mm
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Höhe:
18 mm
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart T26:
ja
Für Lampenart TC-DD:
ja
Für Lampenart TC-SEL:
ja
Schutzklasse:
II
Alimentatore elettronico da incorporare dalle dimensioni compatte. Adatto alcollegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.Dimensioni compatibili con reattore meccanico. Morsetti ad innesto rapido.Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramiteasole per viti M4.Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada.Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo)lampada guasta o a fine vita.