Startseite

TCI SRL - TCI137946HTC BCC 121 BALLAST ELETTRONICO - 137946HTC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 80 mm

  • Multiwatt-Ausführung - ja

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703150584

Artikelnummer

TCI137946HTC

Herstellernummer

137946HTC

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

80 mm

Multiwatt-Ausführung:

ja

Breite:

41 mm

Für Lampenart TC-DEL:

ja

Höhe:

18 mm

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart TC-TEL:

ja

Schutzklasse:

II

Alimentatore elettronico da incorporare dalle dimensioni compatte. Adatto alcollegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.Dimensioni compatibili con reattore meccanico. Morsetti ad innesto rapido.Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramiteasole per viti M4.Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada.Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo)lampada guasta o a fine vita.