Startseite

TCI SRL - TCI137949HTC BCC 126 BALLAST ELETTRONICO - 137949HTC

KopierenKopieren
TCI SRL - TCI137949HTC BCC 126 BALLAST ELETTRONICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 80 mm

  • Multiwatt-Ausführung - ja

  • Breite - 41 mm

  • Für Lampenart TC-L - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703150607

Artikelnummer

TCI137949HTC

Herstellernummer

137949HTC

Hersteller

TCI

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

80 mm

Multiwatt-Ausführung:

ja

Breite:

41 mm

Für Lampenart TC-L:

ja

Für Lampenart TC-DEL:

ja

Höhe:

18 mm

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart TC-TEL:

ja

Für Lampenart TC-F:

ja

Alimentatore elettronico da incorporare dalle dimensioni compatte. Adatto alcollegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.Dimensioni compatibili con reattore meccanico. Morsetti ad innesto rapido.Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramiteasole per viti M4.Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada.Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo)lampada guasta o a fine vita