Startseite

TCI SRL - TCI137956/4LN BTL 418 BALLAST ELETTRONICO - 137956/4LN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 280 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 29 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703150621

Artikelnummer

TCI137956/4LN

Herstellernummer

137956/4LN

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

280 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

29 mm

Für Lampenart T26:

ja

Alimentatore elettronico da incorporare. Adatto al collegamento con apparecchidi emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido.Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldoper una lunga durata della lampada.Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampadaguasta; lampada fine vita. Classificazione EEI = A2.