Startseite

TCI SRL - TCI137963/236 BTL8 236 M BALLAST ELETTRONICO - 137963/236

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 24...40 W

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 220 mm

  • Multiwatt-Ausführung - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8010703150812

Artikelnummer

TCI137963/236

Herstellernummer

137963/236

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

24...40 W

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

220 mm

Multiwatt-Ausführung:

ja

Breite:

30 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...2

Für Lampenart TC-L:

ja

Höhe:

28.5 mm

Für Lampenart T26:

ja

Für Lampenart TC-F:

ja

Schutzklasse:

I

Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi diemergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido.Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo peruna lunga durata della lampada.Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta;lampada fine vita. Classificazione EEI = A