Startseite

TCI SRL - TCI137963 BTL8 236 BALLAST ELETTRONICO - 137963

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 237 mm

  • Multiwatt-Ausführung - ja

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703150263

Artikelnummer

TCI137963

Herstellernummer

137963

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

237 mm

Multiwatt-Ausführung:

ja

Breite:

30 mm

Höhe:

28.5 mm

Für Lampenart T26:

ja

Schutzklasse:

II

Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi diemergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido.Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo peruna lunga durata della lampada.Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta;lampada fine vita. Classificazione EEI = A2.