Startseite

TCI SRL - TCI137968/118 MBQ 118/2 BALLAST ELETTRONICO - 137968/118

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 103 mm

  • Multiwatt-Ausführung - nein

  • Für Lampenart HI - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703150720

Artikelnummer

TCI137968/118

Herstellernummer

137968/118

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

103 mm

Multiwatt-Ausführung:

nein

Für Lampenart HI:

nein

Breite:

67 mm

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Für Lampenart TC-D:

ja

Höhe:

21 mm

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Für Lampenart TC-T:

ja

Für Lampenart TC-F:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Für Lampenart T-R:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Alimentatore elettronico indipendente IP20, per uso interno. Utilizzabile perapparecchi di illuminazione in classe di protezione II. Adatto al collegamentocon apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Efficienzaenergetica (EEI=A2).Protezioni: Extra tensioni di rete; Disconnessione della lampada (riaccensionecon preriscaldo); Lampada guasta; Contro rettificazione parziale, secondo IEC61347-2-3 A1; Lampada fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore0,5÷1,5 mm2).Fornito di coprimorsetto, atto a fissare cavi H03VVH2-F H05VVH2-F, indispensabileper utilizzo indipendente. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.