TCI SRL - TCI137968/124 MBQ 124/2 BALLAST ELETTRONICO - 137968/124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 103 mm
Breite - 67 mm
Für Lampenart TC-L - ja
Packung
20 ST
EAN
8010703150737
Artikelnummer
TCI137968/124
Herstellernummer
137968/124
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
103 mm
Breite:
67 mm
Für Lampenart TC-L:
ja
Höhe:
21 mm
Für Lampenart TC-F:
ja
Alimentatore elettronico indipendente IP20, per uso interno. Utilizzabile perapparecchi di illuminazione in classe di protezione II. Adatto al collegamentocon apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Efficienzaenergetica (EEI=A2).Protezioni: Extra tensioni di rete; Disconnessione della lampada (riaccensionecon preriscaldo); Lampada guasta; Contro rettificazione parziale, secondo IEC61347-2-3 A1; Lampada fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore0,5÷1,5 mm2).Fornito di coprimorsetto, atto a fissare cavi H03VVH2-F H05VVH2-F, indispensabileper utilizzo indipendente. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.



