Startseite

TCI SRL - TCI137968/224 MBQ 224/2 BALLAST ELETTRONICO - 137968/224

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 103 mm

  • Breite - 67 mm

  • Für Lampenart TC-L - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703150799

Artikelnummer

TCI137968/224

Herstellernummer

137968/224

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

103 mm

Breite:

67 mm

Für Lampenart TC-L:

ja

Höhe:

21 mm

Für Lampenart TC-F:

ja

Alimentatore elettronico indipendente IP20, per uso interno. Utilizzabile perapparecchi di illuminazione in classe di protezione II.Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Efficienzaenergetica (EEI=A2).Protezioni: Extra tensioni di rete; Disconnessione della lampada (riaccensionecon preriscaldo); Lampada guasta; Contro rettificazione parziale, secondo IEC61347-2-3 A1; Lampada fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore0,5÷1,5 mm2).Fornito di coprimorsetto, atto a fissare cavi H03VVH2-F H05VVH2-F, indispensabileper utilizzo indipendente. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti