TCI SRL - TCI137969/13MM BCC 113/2 BALLAST ELETTRONICO - 137969/13MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 115 mm
Multiwatt-Ausführung - ja
Breite - 34 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703150829
Artikelnummer
TCI137969/13MM
Herstellernummer
137969/13MM
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
115 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
34 mm
Höhe:
19 mm
Schutzklasse:
II
Alimentatore elettronico in classe II indipendente IP20 dalle dimensioni compatte.Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada.Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo)lampada guasta o a fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore0,5÷1,5mm2). Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Fornito di coprimorsetto atto afissare cavi di diametro 2,6÷7,5 mm.A richiesta disponibile versione con morsetti a vite 0,5-2,5 mm2


