Startseite

TCI SRL - TCI137969/16MM BCC 116/2 BALLAST ELETTRONICO - 137969/16MM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 115 mm

  • Multiwatt-Ausführung - ja

  • Breite - 34 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703150836

Artikelnummer

TCI137969/16MM

Herstellernummer

137969/16MM

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

115 mm

Multiwatt-Ausführung:

ja

Breite:

34 mm

Für Lampenart TC-DEL:

ja

Höhe:

19 mm

Schutzart (IP):

IP20

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart T26:

ja

Für Lampenart TC-DD:

ja

Für Lampenart TC-SEL:

ja

Schutzklasse:

II

Alimentatore elettronico in classe II indipendente IP20 dalle dimensioni compatte.Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada.Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo)lampada guasta o a fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore0,5÷1,5mm2). Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Fornito di coprimorsetto atto afissare cavi di diametro 2,6÷7,5 mm.A richiesta disponibile versione con morsetti a vite 0,5-2,5 mm2