TCI SRL - TCI137969/24MM BCC 124/2 BALLAST ELETTRONICO - 137969/24MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 115 mm
Multiwatt-Ausführung - ja
Breite - 21 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703150867
Artikelnummer
TCI137969/24MM
Herstellernummer
137969/24MM
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
115 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
21 mm
Für Lampenart TC-L:
ja
Höhe:
19 mm
Schutzart (IP):
IP20
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart T26:
ja
Für Lampenart TC-F:
ja
Für Lampenart T-R:
ja
Schutzklasse:
II


