TCI SRL - TCI137969/26MM BCC 126/2 BALLAST ELETTRONICO - 137969/26MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Geeignet für Lampenleistung - 22...26 W
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 115 mm
Multiwatt-Ausführung - ja
Packung
20 ST
EAN
8010703150874
Artikelnummer
TCI137969/26MM
Herstellernummer
137969/26MM
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Lampenleistung:
22...26 W
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
115 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Für Lampenart HI:
nein
Breite:
34 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1...1
Für Lampenart TC-L:
ja
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Für Lampenart TC-D:
nein
Höhe:
21 mm
Schutzart (IP):
IP20
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart T26:
nein
Für Lampenart TC-TEL:
ja
Für Lampenart TC-T:
nein
Für Lampenart TC-F:
ja
Für Lampenart HM:
nein
Für Lampenart TC-DD:
nein
Für Lampenart T16-R:
ja
Für Lampenart TC-S:
nein
Für Lampenart T-R:
nein
Für Lampenart TC-SEL:
nein
Für Lampenart T-U:
nein
Für Lampenart TC-QEL:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T38:
nein
Schutzklasse:
II


