Startseite

TCI SRL - TCI137989T MB 226 BALLAST ELETTRONICO - 137989T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Länge - 155 mm

  • Multiwatt-Ausführung - ja

  • Breite - 38 mm

  • Für Lampenart TC-L - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703151147

Artikelnummer

TCI137989T

Herstellernummer

137989T

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Länge:

155 mm

Multiwatt-Ausführung:

ja

Breite:

38 mm

Für Lampenart TC-L:

ja

Für Lampenart TC-DEL:

ja

Höhe:

20 mm

Für Lampenart TC-TEL:

ja

Für Lampenart TC-F:

ja

Für Lampenart T-R:

ja

Alimentatore elettronico indipendente IP20, per uso interno, dalle dimensionicompatte. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione II.Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Efficienzaenergetica (EEI=A2).Protezioni: Extra tensioni di rete; Disconnessione della lampada (riaccensionecon preriscaldo); Lampada guasta; Lampada fine vita.Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5 mm2). Morsetti iningresso con possibilità di loop sull’ alimentazione. Fornito di coprimorsetto,atto a fissare cavi 2x0,75 mm2 H03V VH2-F, indispensabile per utilizzoindipendente. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.