Startseite

TCI SRL - TCI137994/136H BTL 136 BALLAST ELETTRONICO - 137994/136H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 280 mm

  • Breite - 30 mm

  • Für Lampenart TC-L - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703151789

Artikelnummer

TCI137994/136H

Herstellernummer

137994/136H

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

280 mm

Breite:

30 mm

Für Lampenart TC-L:

ja

Höhe:

29 mm

Für Lampenart T26:

ja

Für Lampenart TC-F:

ja

Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi diemergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido.Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo peruna lunga durata della lampada.Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta;lampada fine vita. Classificazione EEI = A2.