TCI SRL - TCI137994/158H BTL 158 BALLAST ELETTRONICO - 137994/158H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 280 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
8010703151802
Artikelnummer
TCI137994/158H
Herstellernummer
137994/158H
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
29 mm
Für Lampenart T26:
ja
Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi diemergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido.Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo peruna lunga durata della lampada.Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta;lampada fine vita. Classificazione EEI = A2.



