Startseite

TCI SRL - TCI137998/135 BTLT 135 BALLAST ELETTRONICO - 137998/135

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 237 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703151284

Artikelnummer

TCI137998/135

Herstellernummer

137998/135

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

237 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Für Lampenart T16:

ja

Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi diilluminazione in classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchidi emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti dientrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2). Fissaggiodell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una lungadurata della lampada. Protezioni in caso di disconnessione della lampada,lampada guasta o a fine vita. Protezione contro le extratensioni di rete.Classificazione EEI = A2