TCI SRL - TCI137998/154 BTLT 154 BALLAST ELETTRONICO - 137998/154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 237 mm
Breite - 30 mm
Für Lampenart TC-L - ja
Packung
1 ST
EAN
8010703151314
Artikelnummer
TCI137998/154
Herstellernummer
137998/154
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
237 mm
Breite:
30 mm
Für Lampenart TC-L:
ja
Höhe:
21 mm
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart T26:
ja
Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi diilluminazione in classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchidi emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti dientrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2). Fissaggiodell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una lungadurata della lampada. Protezioni in caso di disconnessione della lampada,lampada guasta o a fine vita. Protezione contro le extratensioni di rete.Classificazione EEI = A2



