Startseite

TCI SRL - TCI137999/180 BTLT 180 BALLAST ELETTRONICO - 137999/180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 360 mm

  • Breite - 30 mm

  • Für Lampenart TC-L - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703151345

Artikelnummer

TCI137999/180

Herstellernummer

137999/180

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

360 mm

Breite:

30 mm

Für Lampenart TC-L:

ja

Höhe:

21 mm

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart T26:

ja

Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi diilluminazione in classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchidi emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti dientrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2). Fissaggiodell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una lungadurata della lampada. Protezioni in caso di disconnessione della lampada,lampada guasta o a fine vita. Protezione contro le extratensioni di rete.Classificazione EEI = A2.