Startseite

TCI SRL - TCI137999/414L BTLT 414 BALLAST ELETTRONICO - 137999/414L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 280 mm

  • Multiwatt-Ausführung - ja

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703151369

Artikelnummer

TCI137999/414L

Herstellernummer

137999/414L

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

280 mm

Multiwatt-Ausführung:

ja

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Für Lampenart T16:

ja

Schutzklasse:

II

Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi diemergenza in base alla EN 60598-2-22.Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezioneconnettori: 0,5÷1,5 mm2).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo peruna lunga durata della lampada.Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta;lampada fine vita. Classificazione EEI = A2. Versione BTL 424 provvisto diconnettori IDC.