Startseite

TCI SRL - TCI137999/49 BTLT 249 BALLAST ELETTRONICO - 137999/49

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 360 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703151376

Artikelnummer

TCI137999/49

Herstellernummer

137999/49

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

360 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Für Lampenart T16:

ja

Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazionein classe di protezione I e II (BTLT 280 classe I). Adatto al collegamento conapparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido.Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldoper una lunga durata della lampada. Protezioni in caso di disconnessione dellalampada, lampada guasta o a fine vita. Protezione contro le extratensioni di rete.Classificazione EEI = A2.